NORMALUX - EUROPRISMA 390LM/1H/IP65 AUTOTEST

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EUROPRISMA 390LM/1H/IP65 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHAL-400M

Ref.Sonepar

1010568

EAN

8435404132750

Alumbrado de emergencia EUROPRISMA ref. EHAL-400M, fabricado por Normalux. Flujo: 390lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 7.2V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Elipses de MacAdam: 3. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5W. Factor de potencia: 0,88. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x109x72mm. Peso: 0,81kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX