NORMALUX - EXTRALINE 33LM/3H/IP20 ESTÁNDAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS3
Ref.Sonepar
1055207
EAN
8435404125936
Alumbrado de señalizacion EXTRALINE ref. XS3, fabricado por Normalux. Autonomia: 3h. Batería: Ni-Cd 6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,2W. Factor de potencia: 0,75. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Marco: ABS Autoextinguible. Banderola: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 325x205x47mm. Peso: 0,87kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Distancia máxima de visualización: 30m. Fabricado según la norma: EN 60598-2.22 / EN1838
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


