NORMALUX - EXTRAPLANA 210LM/1H/IP42 AUTOTEST

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - EXTRAPLANA 210LM/1H/IP42 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FAL-200

Ref.Sonepar

1125085

EAN

8436530761593

Alumbrado de emergencia EXTRAPLANA ref. FAL-200, fabricado por Normalux. Flujo: 210lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 325x134x34mm. Peso: 0,79kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX