NORMALUX - FOCOS ORIENTABLES 1000LM/3H/IP65 ESTÁNDA

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - FOCOS ORIENTABLES 1000LM/3H/IP65 ESTÁNDA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FO3-1000L

Ref.Sonepar

1125922

EAN

8436024594751

Alumbrado de emergencia FOCOS ORIENTABLES ref. FO3-1000L, fabricado por Normalux. Flujo: 1000lm. Autonomia: 3h. Batería: Pb 12V/7Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,5W. Factor de potencia: 0,2. Clase: I. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 316x365x165mm. Peso: 7,43kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX