NORMALUX - GENNIUS 95LM/1H/IP68 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - GENNIUS 95LM/1H/IP68 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GE-100L

Ref.Sonepar

1042644

EAN

8436024597431

Alumbrado de emergencia GENNIUS ref. GE-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 95lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/300mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Elipses de MacAdam: 3. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,5W. Factor de potencia: 0,08. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 68. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,85kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX