NORMALUX - GSE 100LM/1H/IP68 AUTOTEST - GEA-100L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - GSE 100LM/1H/IP68 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GEA-100L

Ref.Sonepar

1005587

EAN

8436024599596

Alumbrado de emergencia GENNIUS ref. GEA-100L, fabricado por Normalux. Flujo: 95lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/300mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 7W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 68. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,34kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX