NORMALUX - GSE 130LM/1H/IP65 AUTOTEST - GSEA-100L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - GSE 130LM/1H/IP65 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 0.85 W

  • Anchura - 100 mm

  • Altura/profundidad - 57 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

37 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GSEA-100L

Ref.Sonepar

1221891

EAN

8435745036731

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

0.85 W

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

57 mm

Longitud:

252 mm

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX