NORMALUX - GSE 300LM/1H/IP68 AUTOTEST - GEA-300L

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - GSE 300LM/1H/IP68 AUTOTEST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GEA-300L

Ref.Sonepar

1043901

EAN

8436024599978

Alumbrado de emergencia GENNIUS ref. GEA-300L, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4.8V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,8W. Factor de potencia: 0,07. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 68. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,34kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22