NORMALUX - GSE 310LM/2H/IP65 AUTOTEST - GSEA2-300L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 0.83 W
Anchura - 100 mm
Altura/profundidad - 57 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GSEA2-300L
Ref.Sonepar
1219127
EAN
8435745036762
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
0.83 W
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
57 mm
Longitud:
252 mm


