NORMALUX - HERMETIC 450LM/IP65 CBS (24V CC) - DE-S32LH24

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - HERMETIC 450LM/IP65 CBS (24V CC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-S32LH24

Ref.Sonepar

928306

EAN

8436024591507

Alumbrado de emergencia HERMETIC ref. DE-S32LH24, fabricado por Normalux. Flujo: 450lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 7W. Clase: III. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,67kg. Temperatura de trabajo: de -25AºC a 55AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX