NORMALUX - HERMETIC EX 185LM/1H/IP65 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - HERMETIC EX 185LM/1H/IP65 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DEL-300EX

Ref.Sonepar

997066

EAN

8436029850791

Alumbrado de emergencia HERMETIC EX ref. DEL-300EX, fabricado por Normalux. Flujo: 185lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 8000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,8W. Factor de potencia: 0,59. Clase: II. Modo de instalación: ATEX categoría 3. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX