NORMALUX - HERMETIC EX 55LM/1H/IP65 ESTÁNDAR

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - HERMETIC EX 55LM/1H/IP65 ESTÁNDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-100LEX

Ref.Sonepar

946658

EAN

8436029850418

Alumbrado de emergencia HERMETIC EX ref. DE-100LEX, fabricado por Normalux. Flujo: 55lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/600mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 8000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,08. Clase: II. Modo de instalación: ATEX categoría 3. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,75kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX