NORMALUX - HWT-T350-Z(EU) CAMARA DOMO FIJA 4 EN 1 VFM 2,7-13,5 MM

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - HWT-T350-Z(EU) CAMARA DOMO FIJA 4 EN 1 VFM 2,7-13,5 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QSIDL-150LI

Ref.Sonepar

1035847

EAN

8435404114282

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QSIDL-150Li, fabricado por Normalux. Flujo: 130lm. Autonomia: 1h. Batería: LiFePO4 3.2V/600mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: DALI. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,5W. Factor de potencia: 0,47. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,28kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX