NORMALUX - Interfaz de entradas analógico y digital para el sistema Normalink alimentación: 230Vac 50 Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de señal
Anchura - 215 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IDNG-EAD
Ref.Sonepar
257708
EAN
8435404127343
Modelo:
Convertidor de señal
Anchura:
215 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
34 mm
Adaptador para integrar a una línea DALI dispositivos de control no DALI como pulsadores, detectores de presencia o reguladores de luz._x000D_? Dispone de una toma DALI, una entrada analógica 0-10 V (no aislada) y una entrada digital (230 Vca)._x000D_? Detección automática y configuración desde la app Normalink._x000D_? Alimentación desde el bus DALI._x000D_? No ocupa dirección DALI._x000D_? Identificación a través de código Normalink._x000D_? Dimensiones: 215 x 33,5 x 30 mm.
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


