Fin de vida

NORMALUX - KIT CONVER.18-36-58W 1H - KENS1-UN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - KIT CONVER.18-36-58W 1H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KENS1-UN

Ref.Sonepar

323960

EAN

8436024595000

Iluminación de continuidad Ken ref. KENS1-UN, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/4Ah. Versión: Estándar. Fuente de luz: Fluorescente. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,5W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 173x39x32mm. Peso: 0,72kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 60924

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX