Fin de vida

NORMALUX - Kit conversión 18-36-3,5W 1h blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - Kit conversión 18-36-3,5W 1h blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KENS1-UNIV

Ref.Sonepar

12208

EAN

8436024595000

Alumbrado de Kit de conversión Kit referencia: KENS1-UNIV fabricado por NormaLux. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Autonomía: 1 horas. Tipo de instalación: Superficie. Batería: Ni-Cd 6V/4Ah. IP: 20. IK: 07. Acabado: Blanco. Dimensiones: 173x39x32.

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX