NORMALUX - Kit conversión KEN 1-36 blanco - KEN1-36

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KEN1-36

Ref.Sonepar

146456

EAN

8436024595024

Iluminación de continuidad Ken ref. KEN1-36, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. Versión: Estándar. Fuente de luz: Fluorescente. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,9W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 173x39x32mm. Peso: 0,27kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 60924

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX