NORMALUX - Kit conversión KIRA 1h 50-220V blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KXYLED-200

Ref.Sonepar

319043

EAN

8435404152369

Iluminación de continuidad KIRA ref. KXYLED-200, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/1,5Ah. Versión: Estándar. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,3W. Factor de potencia: 0,4. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 215x34x30mm. Peso: 0,36kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: EN 61347-2-7

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX