NORMALUX - Kit estanqueidad IP65 con junta + prensaestopas PG7 + junta tornillos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sellado
Color - Beige
Material - Plástico
Longitud - 274 mm
Anchura - 128 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G-AMS
Ref.Sonepar
283382
EAN
8435404197520
Tipo de accesorio:
Sellado
Color:
Beige
Material:
Plástico
Longitud:
274 mm
Anchura:
128 mm
Altura:
105 mm
Junta de estanqueidad ref. G-AMS, fabricado por Normalux. IP: 65. IK: 07. Material: PC+ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 274x128x105mm. Peso: 0,02kg. Familias compatibles: GS
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


