NORMALUX - Kit suspensión SIGNAL corto - SGKS-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Color - Blanco
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SGKS-C
Ref.Sonepar
214470
EAN
8436024591293
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Color:
Blanco
Altura:
100 mm
Suspensión ref. SGKS-C, fabricado por Normalux. Material: PC+ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 100x5x5mm. Peso: 0,24kg. Familias compatibles: SIGNAL
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


