NORMALUX - LISSA 320LM/IP20 CBS (24V CC)

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LISSA 320LM/IP20 CBS (24V CC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LN-300-S24

Ref.Sonepar

1000045

EAN

8435404159146

Alumbrado de emergencia LISSA ref. LN-300-S24, fabricado por Normalux. Flujo: 320lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 4W. Clase: I. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 480x50x80mm. Peso: 1,96kg. Temperatura de trabajo: de -25AºC a 55AºC. Fabricado según la norma: EN 60598-1, EN 1838

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX