NORMALUX - LISSA S 1H/IP20 ESTÁNDAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LN
Ref.Sonepar
995919
EAN
8435404199760
Alumbrado de señalizacion LISSA S ref. LN, fabricado por Normalux. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 3,6V/2700mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,5W. Consumo: 6W. Factor de potencia: 0,45. Clase: I. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Banderola: PMMA. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 480x50x320mm. Peso: 3,53kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Distancia máxima de visualización: 48m. Fabricado según la norma: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


