NORMALUX - LUM.EMERG.DBL.VOLUTTA PERM.LED 1H 200 BL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUM.EMERG.DBL.VOLUTTA PERM.LED 1H 200 BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDL-200

Ref.Sonepar

1089989

EAN

8436024590401

Alumbrado de emergencia VOLUTTA DOBLE ref. VDL-200, fabricado por Normalux. Flujo: 310lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3W. Factor de potencia: 0,32. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 327x145x117mm. Peso: 1,16kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX