NORMALUX - LUM.EMERG.STD.ARQUE QV-300L 1,8W NO PMT

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUM.EMERG.STD.ARQUE QV-300L 1,8W NO PMT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QV-300L

Ref.Sonepar

1118482

EAN

8435404106379

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QV-300L, fabricado por Normalux. Flujo: 280lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 3.6V/1200mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,1W. Factor de potencia: 0,08. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,32kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX