NORMALUX - LUMERG.EMP.VOLUTTA LED 130LM 1H PMT

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMERG.EMP.VOLUTTA LED 130LM 1H PMT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VPL-150-1

Ref.Sonepar

1114707

EAN

8436530761821

Alumbrado de emergencia VOLUTTA EMPOTRABLE ref. VPL-150-1, fabricado por Normalux. Flujo: 130lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5W. Clase: II. Modo de instalación: Empotrable. IP: 42. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Marco: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 360x166x40mm. Peso: 0,97kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX