NORMALUX - LUMERG.STD.GENNIUS GEL-300 1,8W 5700K PMT./NO PMT.300lm AUTON.1h IP68

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GEL-300

Ref.Sonepar

868715

EAN

8436024599275

Alumbrado de emergencia GENNIUS ref. GEL-300, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4.8V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Elipses de MacAdam: 3. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,9W. Factor de potencia: 0,16. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 68. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,9kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX