NORMALUX - LUMERG.STD.VIA W VPSS-4 PERMANENTE/NO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMERG.STD.VIA W VPSS-4 PERMANENTE/NO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VPSS-4

Ref.Sonepar

1114846

EAN

8435404196578

Alumbrado de emergencia VÍA W ref. VPSS-4, fabricado por Normalux. Flujo: 165lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,8W. Consumo: 4,5W. Factor de potencia: 0,46. Clase: I. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 68. IK: 10. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: PMMA. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Junta: Caucho EPDM. Prensaestopas: Poliamida. Acabado: NEGRO. Dimensiones: 198x68x72mm. Peso: 2,3kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX