NORMALUX - LUMERG.VIA LED 220LM 1H PERMANENTE/NO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPV
Ref.Sonepar
1108793
EAN
8435404198770
Alumbrado de emergencia VÃA W ref. VPV, fabricado por Normalux. Flujo: 220lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,8W. Consumo: 4,5W. Factor de potencia: 0,46. Clase: I. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Chapa de acero galvanizado. Cuerpo: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 152x152x61mm. Peso: 1,86kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


