NORMALUX - LUMERG.VOLUTTA LED 285LM 1H PMT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VL-200-1
Ref.Sonepar
1114708
EAN
8436530760879
Alumbrado de emergencia VOLUTTA ref. VL-200-1, fabricado por Normalux. Flujo: 285lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3W. Factor de potencia: 0,32. Clase: II. Modo de instalación: Adosada a pared. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Antracita. Dimensiones: 327x145x58mm. Peso: 0,66kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


