NORMALUX - Luminaria de emergencia estándar GS GL-400 3,1W 5700K permanente 400lm autonomía 1h 250x95x62mm batería Ni-Cd 7.2V/750mAh blanco - GL-400

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GL-400

Ref.Sonepar

846673

EAN

8435404148393

Alumbrado de emergencia GS ref. GL-400, fabricado por Normalux. Flujo: 400lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 7.2V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Elipses de MacAdam: 3. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,1W. Factor de potencia: 0,26. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 250x95x62mm. Peso: 0,38kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX