NORMALUX - Luminaria de emergencia para CBS (24V CC) Gennius GE-S24L24 3,1W 5700K permanente 300lm IP68 313x160x59mm blanco - GE-S24L24

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GE-S24L24

Ref.Sonepar

897891

EAN

8436029852375

Alumbrado de emergencia GENNIUS ref. GE-S24L24, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Batería: CBS. Modo de funcionamiento: Permanente. Versión: CBS (24V CC). Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 24Vdc. Potencia: 3W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 68. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Blanco. Dimensiones: 313x160x59mm. Peso: 0,82kg. Temperatura de trabajo: de -25ºC a 55ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-1

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX