NORMALUX - Luminaria emergencia antideflagrante 200lm 1h no permanente cristal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Ajustable - no
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EX-200
Ref.Sonepar
176679
EAN
8436024596519
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Ajustable:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP67
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
3.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
470 mm
Altura/profundidad:
150 mm
Longitud:
135 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


