NORMALUX - Luminaria emergencia autotest GS GA-500L 1W no permanente 500lm 5700K autonomía 1h 252x100x40mm IP44 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Blanco
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia - 525 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 525...525 lm
Potencia máxima del sistema - 1 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GA-500L
Ref.Sonepar
871677
EAN
8436029852528
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Blanco
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
525 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
525...525 lm
Potencia máxima del sistema:
1 W
Flujo luminoso en modo standby:
525 lm
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
40 mm
Longitud:
252 mm
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


