NORMALUX - Luminaria emergencia autotest Hermetic DEA-600L 2,3W no permanente 580lm 5700K autonomía 1h 361x131x69mm IP65 blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DEA-600L

Ref.Sonepar

324017

EAN

8499216555329

Alumbrado de emergencia HERMETIC ref. DEA-600L, fabricado por Normalux. Flujo: 580lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 7,2V/1,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 2,3W. Factor de potencia: 0,11. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 10. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Tapabornas: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Grapas: Acero Inoxidable. Acabado: Blanco. Dimensiones: 361x131x69mm. Peso: 0,97kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX