NORMALUX - Luminaria emergencia BESSEL LED 180lm 1,5h no permanente IP65 blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE-200L

Ref.Sonepar

495131

EAN

8435404125417

Alumbrado de emergencia BESSEL ref. LE-200L, fabricado por Normalux. Flujo: 180lm. Autonomia: 1,5h. Batería: Ni-Mh 4,8V/850mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 1,2W. Factor de potencia: 0,1. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: PC+ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x120x52mm. Peso: 0,58kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX