NORMALUX - Luminaria emergencia doble VOLUTTA LED 60lm 1h permanente 327x145x117mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDL-60

Ref.Sonepar

829684

EAN

8436530760336

Alumbrado de emergencia VOLUTTA DOBLE ref. VDL-60, fabricado por Normalux. Flujo: 60lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/300mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,5W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Blanco. Dimensiones: 327x145x117mm. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX