NORMALUX - Luminaria emergencia doble VOLUTTA LED 75lm 1h no permanente 327x145x117mm aluminio

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VD-75L-2

Ref.Sonepar

155665

EAN

8436530767052

Alumbrado de emergencia VOLUTTA DOBLE ref. VD-75L-2, fabricado por Normalux. Flujo: 75lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/600mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 22. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Embellecedor: ABS Autoextinguible. Acabado: Aluminio. Dimensiones: 327x145x117mm. Peso: 1,09kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX