NORMALUX - Luminaria emergencia DOPPLO DOA-3000L 3500lm autonomia 1h no permanente autotest 4000K 230V 50/60Hz 0,5W IP65 370x243x191mm gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DOA-3000L

Ref.Sonepar

888221

EAN

8436029851217

Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DOA-3000L, fabricado por Normalux. Flujo: 3500lm. Autonomia: 1h. Batería: Pb 12V/9Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,5W. Factor de potencia: 0,2. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 7,33kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX