NORMALUX - Luminaria emergencia DOPPLO DOAL-1900 1850lm autonomia 1h permanente/no permanente autotest 4000K 230V 50/60Hz 16,7W IP65 370x243x191mm gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DOAL-1900

Ref.Sonepar

853768

EAN

8435404198466

Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DOAL-1900, fabricado por Normalux. Flujo: 1850lm. Autonomia: 1h. Batería: Pb 12V/4,5Ah. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 16,7W. Factor de potencia: 0,94. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 6,07kg. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX