NORMALUX - Luminaria emergencia DOPPLO LED 1000lm 3h no permanente 370x243x191mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función - Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Botón de prueba
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DO3-1000L
Ref.Sonepar
281824
EAN
8436029851309
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.5 W
Tiempo de operación nominal:
3...3 h
Anchura:
243 mm
Altura/profundidad:
191 mm
Longitud:
370 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


