NORMALUX - Luminaria emergencia DOPPLO LED 1040lm 1h no permanente 370x243x191mm gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

  • Función - Iluminación de vías de evacuación

  • Pictograma incluido - no

  • Con conexión remota por conmutación -

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Botón de prueba

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DO-1100L

Ref.Sonepar

190390

EAN

8436029851316

Método de montaje:

Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

Función:

Iluminación de vías de evacuación

Pictograma incluido:

no

Con conexión remota por conmutación:

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Botón de prueba

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1040...0 lm

Potencia máxima del sistema:

0.3 W

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Anchura:

243 mm

Altura/profundidad:

191 mm

Longitud:

370 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Alumbrado de emergencia DOPPLO ref. DO-1100L, fabricado por Normalux. Flujo: 1040lm. Autonomia: 1h. Batería: Pb 6V/4,5Ah. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 4000K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 0,3W. Factor de potencia: 0,12. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato. Reflector: Policarbonato. Junta: Caucho EPDM. Acabado: Gris. Dimensiones: 370x243x191mm. Peso: 5,37kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX