NORMALUX - Luminaria emergencia DUNNA 140lm 230V 1h no permanente 322x120x45mm aluminio

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D-150L-2

Ref.Sonepar

319401

EAN

8436530764389

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. D-150L-2, fabricado por Normalux. Flujo: 140lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,08. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Aluminio. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,51kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX