NORMALUX - Luminaria emergencia DUNNA DAL-300M 300lm autonomia 1h permanente autotest 5700K 230V 50/60Hz 3,6W IP44 322x120x45mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DAL-300M

Ref.Sonepar

785763

EAN

8435404156480

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DAL-300M, fabricado por Normalux. Flujo: 300lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 4,8V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 3,6W. Factor de potencia: 0,47. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,53kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX