NORMALUX - Luminaria emergencia DUNNA DL-300 LED 360lm 1h permanente antracita

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL-300-1

Ref.Sonepar

495101

EAN

8436530764907

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DL-300-1, fabricado por Normalux. Flujo: 360lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 6V/750mAh. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 5,2W. Factor de potencia: 0,42. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 322x120x45mm. Peso: 0,53kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX