NORMALUX - Luminaria emergencia DUNNA DL-500 480lm autonomia 1h 7,2V/0,75Ah permanente estándar 5700K 230V 50/60Hz 4,9W IP43 322x125x52mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL-500

Ref.Sonepar

863748

EAN

8435404162610

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. DL-500, fabricado por Normalux. Flujo: 480lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 7,2V/0,75Ah. Modo de funcionamiento: Permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 4,9W. Factor de potencia: 0,56. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 42. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 322x125x52mm. Peso: 0,76kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX