NORMALUX - Luminaria emergencia DUNNA LED 200lm 2h no permanente 328x125x45mm antracita - D2-200L-1

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D2-200L-1

Ref.Sonepar

495078

EAN

8436530765355

Alumbrado de emergencia DUNNA ref. D2-200L-1, fabricado por Normalux. Flujo: 200lm. Autonomia: 2h. Batería: Ni-Cd 7.2V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Base: ABS Autoextinguible. Bisagra: ABS Autoextinguible. Tapabornas: ABS Autoextinguible. Difusor: Policarbonato. Óptica: Policarbonato. Acabado: Antracita. Dimensiones: 322x125x45mm. Peso: 0,58kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX