NORMALUX - Luminaria emergencia empotrar VOLUTTA LED 180lm 1h permanente 360x166x40mm antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Enganchable
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPL-200-1
Ref.Sonepar
751267
EAN
8436530760244
Método de montaje:
Instalación
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Botón de prueba
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Antracita
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
180...0 lm
Potencia máxima del sistema:
5 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
166 mm
Altura/profundidad:
132 mm
Longitud:
360 mm
Anchura integrada:
152 mm
Altura/profundidad incorporada:
43 mm
Longitud de integración:
344 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


