NORMALUX - Luminaria emergencia estándar ARQUE Q-100L 0,4W no permanente 85lm 97x97x47mm autonomía 1h IP44 5700K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje de la superficie del techo
Calidad de la batería - NiCd
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q-100L
Ref.Sonepar
900884
EAN
8435404147570
Método de montaje:
Montaje de la superficie del techo
Calidad de la batería:
NiCd
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK09
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
85...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.41 W
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Altura/profundidad:
47 mm
Diámetro exterior:
97 mm
Un producto de NORMALUX
Descubra la serie NORMALUX


