NORMALUX - Luminaria emergencia estándar ARQUE QE-300L 1,8W no permanente 285lm 97x97x47mm autonomía 1h IP65 5700k blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QE-300L

Ref.Sonepar

905332

EAN

8435404148256

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QE-300L, fabricado por Normalux. Flujo: 285lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-MH 3.6V/1200mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1,8W. Factor de potencia: 0,09. Clase: II. Modo de instalación: Superficie. IP: 65. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x47mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,59kg. Temperatura de trabajo: de 5ºC a 35ºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX