NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA ESTÁNDAR ARQUE QT-200L NO PERMANENTE 190LM 1H BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALUX - LUMINARIA EMERGENCIA ESTÁNDAR ARQUE QT-200L NO PERMANENTE 190LM 1H BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

QT-200L

Ref.Sonepar

1144184

EAN

8435404181949

Alumbrado de emergencia ARQUE ref. QT-200L, fabricado por Normalux. Flujo: 190lm. Autonomia: 1h. Batería: Ni-Cd 3.6V/750mAh. Modo de funcionamiento: No permanente. Compatible con telemando S-TE. Versión: Estándar. Temperatura de color: 5700K. Alimentación: 230V 50/60Hz. Potencia: 1W. Factor de potencia: 0,08. Clase: II. Modo de instalación: Carril Elecrificado. IP: 44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 97x97x90mm, diámetro: 97mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de 5AºC a 35AºC. Fabricado según la norma: UNE 60598-2-22

Un producto de NORMALUX

Descubra la serie NORMALUX